Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42018 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42018 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
DeLOCK 42018 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
DeLOCK 42018 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
DeLOCK 42018 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
DeLOCK 42018 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107072991
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42018
EAN/GTIN:
     4043619420186
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD im 2280 Format, und kann an einen PC oder ein Notebook mit Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder USB-C™ Schnittstelle angeschlossen werden. Das robuste Metallgehäuse mit Kühlrippen sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers. USB4™ 40 Gbps Durch die Kompatibilität von USB4™ kann das Delock Gehäuse an Thunderbolt™ 3 und 4 Ports, sowie auch an allen USB Type-C™ Ports angeschlossen werden. Die maximale Datentransferrate ist dabei abhängig vom Host-Gerät. SSD Einbau ohne Werkzeug Das Besondere an diesem Gehäuse ist, dass zum Einbau der M.2 SSD kein Werkzeug benötigt wird. Hinweis Aufgrund des USB zu NVMe Controllers beträgt die Datentransferrate an einem USB Gen 2x2 Anschluss lediglich 10 Gbps.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
14 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
80 mm
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Chipsatz
Intel JHL7440, Realtek RTL9210B
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
USB4 Gen 3x2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.