Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame D10s Pro Roboter-Staubsauger 0,57 l Staubbeutel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame D10s Pro Roboter-Staubsauger 0,57 l Staubbeutel Schwarz
Dreame D10s Pro Roboter-Staubsauger 0,57 l Staubbeutel Schwarz
Dreame D10s Pro Roboter-Staubsauger 0,57 l Staubbeutel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107044725
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     RLS6A
EAN/GTIN:
     6973734681644
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96.8 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
280 min
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Saugleistung
5000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.57 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
60 dB
Staubkapazität (Staubsauger)
0.57 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.235 l
Programmierfunktionen
Ja
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
Ruhemodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,94*
€ 581,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,30*
€ 581,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.