Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Adapter Panel 6 Port schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Adapter Panel 6 Port schwarz
DeLOCK Keystone Adapter Panel 6 Port schwarz
DeLOCK Keystone Adapter Panel 6 Port schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106805669
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66996
EAN/GTIN:
     4043619669967
Suchbegriffe:
Patchpanel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Dieses Panel von Delock ist mit 6 Keystone Modulen ausgestattet und eignet sich für den Einbau im 19″ HD (High Density) Patchpanel von Delock 66924. Die Keystone Module können zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
33 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.