Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec QB-X8US3R Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec QB-X8US3R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8US3R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8US3R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8US3R Disk-Array Schwarz
Fantec QB-X8US3R Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10646839
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1465
EAN/GTIN:
     4250273414653
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-X8US3R mit Platz für bis zu acht SATA Festplatten in einem Gehäuse. Alle Festplatten werden einzeln angezeigt und können dadurch frei gewechselt, ersetzt und unabhängig von Hersteller oder Kapazität erweitert werden. Diverse RAID Modi bieten Möglichkeiten zur Datensicherung und Datenredundanz. Funktionalität Status LEDs an der Vorderseite informieren über aktive Verbindung, aktuelle Lüftersteuerung und RAID Modus. Auch die Funktionstasten zum Ein- & Ausschalten sowie für die Lüftersteuerung und Schnittstellenauswahl befinden sich im Bedienfeld an der Vorderseite. Flexible Verbindungsmöglichkeiten Ausgestattet mit den Schnittstellen SUPERSPEED USB 3.0 und eSATA sind Sie flexibel in der Auswahl der Verbindung und zusammen mit Plug & Play ist das QB-X8US3 im Handumdrehen einsatzbereit. Optimale Kühlung für lange Lebensdauer der Festplatten Der eingebaute Temperatursensor steuert automatisch die beiden eingebauten 80mm Lüfter und sorgt für eine optimale Kühlung der Festplatten. Der Sync Modus schaltet außerdem das Gerät automatisch beim Herunterfahren des Computers aus, um unnötige Laufzeiten zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
100 - 240 V
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista Windows 7 Mac OS X Linux OS
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,51*
€ 774,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,26*
€ 688,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.