Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 464105 Softball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 464105 Softball
TOGU 464105 Softball
TOGU 464105 Softball
TOGU 464105 Softball
TOGU 464105 Softball
TOGU 464105 Softball
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106234732
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     464105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Ein angenehmer weicher Anti-Stress Ball - made in Germany - zum Kneten, Durcharbeiten und Kräftigen der gesamten Finger-und Handmuskulatur. Erhältlich in 3 Farben.

Wie funktioniert der Anti-Stress Ball?
Durch das softe Material entsteht eine perfekte Druckverteilung in der gesamten Handinnenfläche. Ideal geeignet für Ausgleichs- und Lockerungsübungen gegen Finger-, Hand-, und Unterarm-Belastungen.

Durch das Nadelventil kann die Luftfüllung individuell eingestellt und der Druck und die Größe angepasst werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Material
Schaum, Kunststoff
Ballgröße
6.5 cm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Ursprungsland
Deutsch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.