Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Digitus USB Kondensator Mikrofon, Professionell
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106168676
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-20301
EAN/GTIN:
     4016032485780
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
mikrofonhalter
USB Kondensator Mikrofon mit 1,5m USB-Kabel. Ideal für Online-Meetings, Podcast, Studio und Live-Streaming

- Der 3.5mm Stereo Kopfhörerausgang des Tischmikrofons bietet direktes, latenzfreies Monitoring! Es ermöglicht Ihnen, den Mikrofoneingang in Echtzeit zu überwachen.
- Das Mikrofon verfügt über die Mute Taste, Mikrofon Lautstärke- und Headset Lautstärkeregelung
- Plug & Play USB Aufnahmemikrofon mit 1,5m USB-Kabel, Mikrofonarm und weiterem Zubehör
- Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik
- Mit professionellem Sound Chipsatz bietet das USB Mikrofon eine hochauflösende Abtastrate von 192kHz / 24Bit
- Mikrofonarm aus Metall mit 3/8-Zoll-Gewinde. Der verstellbare Scherenarm ist robust, einfach zu verstellen und bietet eine stabile Tischklemme. Die doppelt verstrebten Arme sorgen für zusätzliche Stärke.

Das DIGITUS USB PC Kondensatormikrofon ist ideal für Audio Aufnahmen, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Gaming oder Live-Streaming geeignet. Das Aufnahmemikrofon wird mit einem 1,5m langen USB Kabel und einem Stativ geliefert. Das Mikrofon unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik wodurch störende Umgebungsgeräusche reduziert werden. Ideal für die professionelle Nutzung im Büro oder privat, um mit der Familie oder Freunden per Videotelefonie zu kommunizieren, sowie für Gamer und Audio/Video Streamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
155 mm
Mikrofongewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Verpackungsvolumen
7560 cm³
VK Zolltarifcode
85181000
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-34 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Empfohlene Lastimpedanz
1000 Ohm
Anzahl Kapseln
1
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
130 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofonhalter
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.