| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106131341 Herst.-Nr.: 800118192 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibles Ladegerät aus dem Hause vhbw. das Ladegerät dient dem Laden von Standard-Ni-MH-Akkus mit 1.2V Spannung Technische Daten:es können bis zu 8 Akkus gleichzeitig geladen werden; Akkus vom Typ R3, R03, Micro, AAA, AA, R6, R06, Mignon Weitere Informationen: Akku/Batterie | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät |
| | |
| |