Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-220 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105918741
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5032
EAN/GTIN:
     4260358125633
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Verpackungsinhalt:
1x PV-Mikro-Wechselrichter 600W,
2x Solarmodul 325W,
1x Betteri-Steckdosenadapter,
1x AC-Eingangsendkappe,
1x 5m Anschlusskabel,
1x Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
600 W
Leistung Solar-Panel
600 W
Solarmodul Spannung
31.6 V
Solarpanel Strom
10290 mA
Energieertrag
600 W
Energieertrag (Jahr)
570 kWh
Energieertrag (Tag)
1.56 kWh
Maximale Systemspannung
1000 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Rahmen (Bereich)
Ja
Zelleffizienz
22.7 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Lieferumfang
PV-Wechselrichter enthalten
Ja
Wechselrichter-Typ
Micro
Leistung des PV-Wechselrichters
600 W
Batterieanschlussadapter
Ja
Endabdeckung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1555 mm
Tiefe
1038 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
38000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,83*
€ 480,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,28*
€ 468,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.