Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swedish Posture Back Stretch Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swedish Posture Back Stretch Pro
Swedish Posture Back Stretch Pro
Swedish Posture Back Stretch Pro
Swedish Posture Back Stretch Pro
Swedish Posture Back Stretch Pro
Swedish Posture Back Stretch Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105020613
Hersteller:
     Swedish Posture
Herst.-Nr.:
     0320B1
EAN/GTIN:
     7350059821969
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Hinten
Material
Leinen, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Einfach zu bedienen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
700 g
Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swedish Posture
0320B0
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.