Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Celeron 7305L Prozessor 1,1 GHz 8 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Celeron 7305L Prozessor 1,1 GHz 8 MB Smart Cache
Intel Celeron 7305L Prozessor 1,1 GHz 8 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105001989
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071505163800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Cache
Der CPU-Cache ist ein Bereich des schnellen Speichers, der sich im Prozessor befindet. Intel® Smart-Cache bezieht sich auf die Architektur, die ermöglicht, dass alle Kerne den Zugriff auf den Last-Level-Cache dynamisch teilen.

Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Intel® Turbo-Boost-Technik
Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Max. Turbo-Taktfrequenz
Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Einzelkern-Taktfrequenz, zu der der Prozessor mit der Intel® Turbo-Boost-Technik und, falls vorhanden, mit Intel® Thermal Velocity Boost betrieben werden kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Execute-Disable-Bit
Die Execute-Disable-Bit ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die das Risiko von Vireninfektionen verringert und verhindern kann, dass bösartige Software auf dem Server bzw. im Netzwerk ausgeführt wird.

Intel® Hyper-Threading-Technik
Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

Befehlssatz
Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Intel® Quick-Sync-Video
Intel® Quick-Sync-Video bietet schnelle Videoumwandlung für tragbare Medienplayer, Online-Veröffentlichung sowie Videobearbeitung und -entwicklung.

Intel® Wake on Voice
Intel® Wake on Voice ermöglicht es Ihrem Gerät, zu warten und auf Ihre Stimme zu lauschen, ohne übermäßig Strom oder Akkulaufzeit zu verbrauchen, sowie aus dem Modern Standby zu erwachen.

Intel® Thunderbolt™ 4
Universeller Computeranschluss, der die Daten- und Videobandbreite je nach Gerät und/oder Anwendung dynamisch anpassen kann.

Intel® Adaptix™ Technologie
Die Intel® Adaptix™ Technik ist eine Sammlung von Software-Tools, die verwendet werden, um das System für maximale Leistung zu optimieren und erweiterte Systemeinstellungen für Dinge wie Übertaktung und Grafik anzupassen. Diese Software-Tools helfen dem System, diese Einstellungen an die Umgebung anzupassen, indem Algorithmen, die maschinelles Lernen nutzen, und erweiterte Energiesteuerungseinstellungen verwendet werden.

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Intel® Flex-Memory-Access
Der Intel® Flex-Memory-Access ermöglicht einfachere Speicheraufrüstung, da Module mit verschiedener Speichergröße eingesetzt werden können und der Zweikanalmodus beibehalten wird.

Secure Key
Intel® Secure Key basiert auf einem digitalen Zufallszahlengenerator, der vollkommen zufällige Zahlen generiert und so Verschlüsselungsalgorithmen stärkt.

Intel® Speed Shift Technology
Die Intel® Speed Shift Technology nutzt hardware-gesteuerte P-Stati, um mit vorübergehenden Single-Thread-Workloads von kurzer Dauer (wie beim Browsen im Internet) eine bedeutend schnellere Reaktionszeit zu erzielen. Dazu wird es dem Prozessor ermöglicht, die jeweils beste Betriebsfrequenz und Spannung zu wählen, um optimale Leistung und Energieeffizienz zu erzielen.

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Ein neuer Satz mit Embedded-Prozessor-Technologien zur Beschleunigung von KI-Deep-Learning-Anwendungsfällen. Damit wird Intel AVX-512 mit einer neuen VNNI (Vector Neural Network Instruction) erweitert, welche die Deep-Learning-Leistung im Vergleich zu früheren Generationen bedeutend verbessert.

Befehlssatzerweiterungen
Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Intel® High Definition Audio
Audioschnittstelle für Codecs zur Kommunikation mit Intel SoCs und Chipsätzen.

Intel® Smart Sound Technologie
Die Intel® Smart Sound Technologie besteht aus einem integrierten Audio-DSP (Digital Signal Processor), der Audio, Sprache und durch Sprache gesteuerte Interaktionen verarbeitet. Der DSP ermöglicht PCs mit den neuesten Intel® Core™ Prozessoren ohne negative Auswirkungen auf die Systemleistung und Akkulaufzeit schnell auf Sprachbefehle zu reagieren und Audiowiedergabe in HiFi-Qualität zu bieten.

Intel® Image Processing Unit
Die Intel® Image Processing Unit ist ein integrierter Bildsignalprozessor mit fortschrittlicher Hardware-Implementierung, um die Bild- und Videoqualität von Kameras zu verbessern.

Thermal-Monitoring-Technologien
Thermal-Monitoring-Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.

Intel® Volume Management Device (VMD)
Intel® Volume Management Device (VMD) bietet eine allgemeine, robuste Hot-Plug- und LED-Management-Methode für NVME-Solid-State-Laufwerke.

Intel® Gauß- und neuraler Beschleuniger
Der Intel® Gauß- und neuraler Beschleuniger (GNA) ist ein bei äußerst niedrigem Stromverbrauch laufender Beschleunigerblock, der für Audio- und geschwindigkeitszentrierte KI-Workloads entwickelt wurde. Intel® GNA wurde entwickelt, um audiobasierte neurale Netzwerke bei äußerst niedrigem Stromverbrauch auszuführen und gleichzeitig der CPU diese Arbeitslast abzunehmen.

Mode-based Execute Control (modusbasierte Ausführungssteuerung, MBEC)
Modusbasierte Ausführungssteuerung kann die Integrität des Codes auf Kernel-Ebene zuverlässiger verifizieren und durchsetzen.

Intel® Boot Guard
Die Intel® Device Protection Technology mit Boot Guard trägt zum Schutz der Umgebung vor Viren und bösartigen Softwareangriffen vor der Aktivierung des Betriebssystem bei.

Intel® Control-Flow Enforcement Technology
CET – Intel Control-Flow Enforcement Technology (CET) schützt vor dem Missbrauch legitimer Code-Ausschnitte durch ROP-Angriffe (return-oriented programming) zur Übernahme der Kontrollstruktur.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
LPDDR4x-SDRAM, DDR4-SDRAM, LPDDR5-SDRAM, DDR5-SDRAM
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
64 GB
Grafischer Ausgang
eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
Prozessor Besonderheiten
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Gaussian
Ja
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Intel® Adaptix Technology
Ja
Intel® Image Processing Unit
6.0
Intel® Wake on Voice
Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET)
Ja
Intel® Thread Director
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Smart Sound Technology
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Chipsatz/PCH PCIe Revision
Gen 3
MIPI-SoundWire
1.2
Intel® Threat Detection Technology (TDT)
Ja
Intel® QuickAssist Software Acceleration
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Eingebettet
Nutzungsbedingungen
PC/Client/Tablet
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
20
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G167599
Technische Details
OpenCL-Version
3.0
Startdatum
Q3'22
Status
Launched
Betriebsbedingungen
Tjunction
100 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Anzahl Prozessorkerne
5
Prozessorsockel
LGA 1700
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
7305L
Grundfrequenz des Prozessors
1.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
5
Leistungskerne
1
Effiziente Kerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
1.1 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
1.1 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
15 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
Grundleistung des Prozessors
15 W
Zugesicherte Maximalleistung
28 W
Zugesicherte Mindestleistung
12 W
Stepping
R0
Prozessor Codename
Alder Lake
ARK Prozessorerkennung
230903
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
50 x 25 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge
Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1100 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
4
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.1
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.6
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
7680 x 4320 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
4096 x 2304 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2304 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
120 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
60 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x46B3
Anzahl der Rechenwerke
48
Multi-Format-Codec-Engines
2
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.