Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Geo Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Geo Schwarz, Grau
Vileda Geo Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104947008
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137662
EAN/GTIN:
     4023103162464
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.