Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
Brodit 747328 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-104930966
Hersteller:
Brodit
Herst.-Nr.:
747328
EAN/GTIN:
7320287473285
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
tablet pc halterung
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 170,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 215564 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
215564
€ 64,53*
Zubehör
Brodit 216366 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit
216366
€ 89,06*
Zubehör
Brodit 855679 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
855679
€ 22,82*
Zubehör
Brodit Vibration damper Passive Halterung Schwarz
Brodit
215997
€ 45,28*
Zubehör
Brodit Aktive Halterung - ("216387")
Brodit
216387
€ 213,78*
Zubehör
Brodit Halterungsplatte, erhöht - ("216042")
Brodit
216042
€ 31,09*
Zubehör
Brodit Hub upgrade Kit - ("217017")
Brodit
217017
€ 82,35*
Zubehör
Brodit Montage Adapter - ("217060")
Brodit
217060
€ 28,30*
Zubehör
Brodit Montageplatte - ("216302")
Brodit
216302
€ 20,18*
Zubehör
Brodit Montageplatte - ("217087")
Brodit
217087
€ 44,51*
Zubehör
Brodit Netzteil USB - ("945084")
Brodit
945084
€ 48,85*
Zubehör
Brodit Standard-Sockelhalterung - ("202038")
Brodit
202038
€ 52,26*
Zubehör
Brodit Zubehör-Modul - ("217014")
Brodit
217014
€ 41,78*
Zubehör
Brodit Zubehör-Modul - ("217015")
Brodit
217015
€ 73,89*
Zubehör
Brodit Zubehör-Modul - ("217016")
Brodit
217016
€ 60,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.