Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA1123ACv3 866 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104914741
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA1123ACV3-EU0202F
EAN/GTIN:
     4718937630820
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
249 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
866 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
866 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Ausgangsspannung
+12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromversorgung
11 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.