Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li SP850WHITE Netzteil 850 W 20-pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li SP850WHITE Netzteil 850 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Lian Li SP850WHITE Netzteil 850 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Lian Li SP850WHITE Netzteil 850 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Lian Li SP850WHITE Netzteil 850 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Lian Li SP850WHITE Netzteil 850 W 20-pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104912609
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     SP850W
EAN/GTIN:
     4718466012258
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
300 mm
Anzahl SATA Stromstecker
2
SATA-Netzkabellänge
120 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
120 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
PCI Express Netzkabellänge
400 mm
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
CPU-Leistung Kabellänge
450 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
840 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Effizienz
93.53 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
40.6 dB
Lagertyp
FDB
Sicherheit
OCP OVP OTP OPP SCP UVP
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gebläsegeschwindigkeit
1000 - 2800 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.