| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-104838576 Herst.-Nr.: MMA006BTWH EAN/GTIN: 745883847709 |
| |
|
| | |
| Im Handumdrehen die Kamera-Übergabe nutzen Machen Sie mit diesem formschönen MagSafe-kompatiblen iPhone-Halter optimal Gebrauch von Ihrer iPhone-Kamera, etwa bei Telefonkonferenzen oder FaceTime-Sitzungen. Sie brauchen Ihr iPhone nur an Ihrem Mac-Notebook zu befestigen, um die Kamera-Übergabe-Funktion der neuesten macOS-Version zu nutzen und Ihr Videoanruf-Erlebnis ohne zusätzliche Geräte oder Tools zu verbessern. Dies ist die perfekte Ergänzung zur Nutzung Ihres Mac-Notebooks mit Ihrem iPhone. Kompatibel mit MagSafe Sie brauchen Ihr mit MagSafe kompatibles iPhone (iPhone 12 und höher) nur am starken magnetischen Halter anzudocken, um zu chatten oder zu streamen, ohne es dabei festhalten zu müssen. Der Halter bietet Ihnen eine nahtlose Möglichkeit, Ihr iPhone und Ihr Mac-Notebook miteinander zu koppeln, um Ihr Videoanruf-Erlebnis zu verbessern. Einfach durch Drehen ins Hoch- oder Querformat bringen Mit dem magnetischen iPhone-Halter können Sie im Hoch- oder Querformat Videogespräche führen. Sie brauchen Ihr iPhone nur zu drehen, um zu streamen oder aufzuzeichnen, ohne es dabei festhalten zu müssen. Ringgriff und Ständer Der stylische Ringgriff dient nicht nur zum Festhalten, sondern auch als Ständer auf Ihrem Schreibtisch. Dank seines eleganten Designs mit Premium-Finish ist der Halter die perfekte Ergänzung für Ihr Mac-Notebook und iPhone. Weitere Informationen: Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Notebook | | Produktfarbe | Weiß | | Typ | Aktive Halterung | | Gerätemontagetyp | Magnetische Montage | | Ausrichtung | Horizontal/Vertical | | Kompatibilität | MacBook Air M2 (2022), MacBook Pro 13" M2 (2022), MacBook Pro 14" (2021), MacBook Pro 16" (2021), MacBook Air 13" (2020), MacBook Air 13" M1 (2020), MacBook Air 13" (2018), MacBook Pro 13" (2020), MacBook Pro 13" M1 (2020), MacBook Pro 16" (2019), iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Halterung iPhone, iPhone-Halterung, smartphone hülle weiß, mobiltelefon hülle, handyhalter belkin, Komponent |
| | |
| |