Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiders 49464-042 Rucksack Lässiger Rucksack Pink, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneiders 49464-042 Rucksack Lässiger Rucksack Pink, Violett
Schneiders 49464-042 Rucksack Lässiger Rucksack Pink, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792839
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     49464-042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Der ideal für Kinder gestaltete Kids Backpack, welcher über ein Volumen von 11 Litern und ein Eigengewicht von nur 335 Gramm verfügt, wurde aus hochwertigen wasserabweisenden Materialien hergestellt. Mit den großen Zippanfassern lassen sich die Reißverschlüsse kinderleicht bedienen. Im Innenraum befindet sich genügend Platz für eine Jausenbox, Bücher, dein Federpennal und die generelle Ausstattung für all deine Ausflüge. Außen sind an den Seiten des Kids Backpack zwei Taschen für Trinkflaschen angebracht. Außerdem findet man an der Vorderseite ein kleines Zusatzfach, in welchem man wichtige kleinere Dinge verstauen kann. Zusätzlich befindet sich auf der Vorderseite ein Stern-Anhänger, welcher mit verschiedenfarbigen Pailletten bestückt ist. Je nachdem, welche Farbe man gerade ansprechender findet, kann man diese ganz einfach mit einem Wisch verändern. Die verstellbaren Brustgurte des Kids Backpack lassen sich perfekt an die individuelle Größe Ihres Kindes anpassen. Somit muss nicht nach jedem Wachstumsschub gleich ein neuer Rucksack gekauft werden! Auch der Rücken Ihres Kindes ist mit einer angenehmen Polsterung bestmöglich vor Belastungen geschützt. Außerdem garantiert das minimierte Gewicht des Kids Backpack die generelle Schonung der Haltung und der Wirbelsäule. Eines der wichtigsten Features unseres Kids Backpacks zum Schutz Ihres Kindes sind die reflektierenden Elemente. Diese sorgen dafür, dass Ihr Kind im Straßenverkehr gut sichtbar ist. Umweltschutz ist das A und O! Zum Schutz aller an der Herstellung beteiligten Personen, sowie zum Schutz der Umwelt, legen wir großen Wert auf laufende Qualitätskontrollen und eine strikte Einhaltung der Verarbeitungskriterien. Dabei halten wir uns an die EU – Reach Standards und verzichten zudem auf die Nutzung von PFC, PVC, uvm. Die Rucksäcke unserer neuen Kollektion haben außerdem ein recyceltes Innenfutter. Das Material wird aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
335 g
Volumen (l)
11 l
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Pink, Violett
Färbung
Muster
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, 5l rucksack, kinder rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.