Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO UD2C12C1000AL 1 Stück(e) Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO UD2C12C1000AL 1 Stück(e) Stiftleiste
ERICO UD2C12C1000AL 1 Stück(e) Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104122490
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     569207
EAN/GTIN:
     782856975410
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.2 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
14
Spannung
1000 V
Nennstrom
760 A
Zweck
Abzweigdose
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Aluminium, Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.