Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO UDF9C1000AL 1 Stück(e) Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO UDF9C1000AL 1 Stück(e) Stiftleiste
ERICO UDF9C1000AL 1 Stück(e) Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104122040
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     569210
EAN/GTIN:
     782856975342
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.5 mm
Gewicht
930 g
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
9
Spannung
1500 V
Nennstrom
840 A
Zweck
Abzweigdose
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Aluminium, Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.