Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI TINO DAFSW930S0250 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI TINO DAFSW930S0250 Schienenlichtschranke LED
RIDI TINO DAFSW930S0250 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104083085
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0336742AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
92 mm
Länge (mm)
265 mm
Höhe
195 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
2660 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 204,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209241
€ 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.