Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 711312 Deckel/Servierglocke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 711312 Deckel/Servierglocke
Bartscher 711312 Deckel/Servierglocke
Bartscher 711312 Deckel/Servierglocke
Bartscher 711312 Deckel/Servierglocke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104069205
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     711312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Silikondichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.