Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI TINO DAFSW840M0300 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI TINO DAFSW840M0300 Schienenlichtschranke LED
RIDI TINO DAFSW840M0300 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104068881
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0336740AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
92 mm
Länge (mm)
265 mm
Höhe
195 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
22 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
2960 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 199,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209232
€ 9,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209235
€ 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.