Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300084 Servierwagen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300084 Servierwagen Stahl
Bartscher 300084 Servierwagen Stahl
Bartscher 300084 Servierwagen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104068042
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getränkekistenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
bartscher getränkekistenwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1080 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
1610 mm
Gewicht
35000 g
Merkmale
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: servier wagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,66*
€ 639,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,54*
€ 612,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,74*
€ 593,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,16*
€ 555,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.