Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI KARO-S 2500-830 S-FSW-DA Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI KARO-S 2500-830 S-FSW-DA Schienenlichtschranke LED
RIDI KARO-S 2500-830 S-FSW-DA Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104067724
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331891AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Länge (mm)
177 mm
Höhe
212 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
9 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
27 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2490 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 302,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,21*
€ 359,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.