Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI KARO-S 2500-830 M-FSW-DA Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI KARO-S 2500-830 M-FSW-DA Schienenlichtschranke LED
RIDI KARO-S 2500-830 M-FSW-DA Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104066046
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331892AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Länge (mm)
177 mm
Höhe
212 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
9 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
27 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2440 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 303,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.