Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300089 Servierwagen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300089 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300089 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300089 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300089 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300089 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300089 Servierwagen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104065158
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen bartscher
servier wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
685 mm
Höhe
1010 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.