Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 603175 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 603175 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 603175 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 603175 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 603175 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 603175 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104059917
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     603175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
GN-Grundregalsystem
Gastronorm-Grundregalsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
14400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.