Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300182 Servierwagen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300182 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300182 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300182 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300182 Servierwagen Edelstahl
Bartscher 300182 Servierwagen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104058635
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen bartscher
servier wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
685 mm
Höhe
1895 mm
Gewicht
22800 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.