Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GITTER 10 R/134 OL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton GITTER 10 R/134 OL
Visaton GITTER 10 R/134 OL
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104038969
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steifer Kühlergrill
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Form
Rund
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.