Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta TOOLBOX Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta TOOLBOX Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta TOOLBOX Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta TOOLBOX Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta TOOLBOX Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103988763
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     317714D
EAN/GTIN:
     9002493424807
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Die Toolbox ist eine Ordnungs- und Ablagebox mit 1 Schublade. Sie ist vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich sowohl für Dokumente, als auch für kleine Accessoires, Stifte, Notizen oder Kaffeepads, Teebeutel oder Taschentücher. Sie ist ideal für das Büro oder Homeoffice.
Dank ihrer geringen Höhe (13,5 cm) kann die TOOLBOX als Erhöhung für den Bildschirm oder die Kaffeemaschine verwendet werden.
Im Querformat, daher ideal für flache Bereiche in Schränken oder Regalen (Außentiefe = 27cm).
Sie ist stapelbar dank der 4 dafür vorgesehenen Aussparungen. Perfekter federleichter Schubladenauszug mit Sicherheitsstopp. Mit Eti kettenhaltern.
25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4+
Stapelbar
Ja
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1940 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Österreich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.