Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI KARO-L 3500-840 S-FSW-DA Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI KARO-L 3500-840 S-FSW-DA Schienenlichtschranke LED
RIDI KARO-L 3500-840 S-FSW-DA Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103553006
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331887AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130 mm
Länge (mm)
177 mm
Höhe
241 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
16 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
36 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3940 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.