Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
SLV One 80 DALI Hängeleuchte 32 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103480791
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Mit einer LED Lebensdauer von circa 30000 Stunden sind die kreisrunden Leuchten auch noch äußerst nachhaltig. Auch die ONE 80 DALI Indoor LED Pendelleuchte schwarz sorgt für ein besonders angenehmes, DALI dimmbares Licht, das bei der Höhe einstellbar ist. Der hohe CRI über 80 sorgt für eine hervorragende Farbwiedergabe. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
800 mm
Gewicht
2100 g
Länge (mm)
3000 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
30000 h
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 50 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
32 W
Lichtleistung
2140 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
60.31 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002909
ab € 174,07*
Ähnlich
SLV
1002910
ab € 174,70*
Ähnlich
SLV
1002912
ab € 194,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.