Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Liano Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC), Textil Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Liano Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC), Textil Schwarz, Grau
Gardena Liano Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC), Textil Schwarz, Grau
Gardena Liano Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC), Textil Schwarz, Grau
Gardena Liano Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC), Textil Schwarz, Grau
Gardena Liano Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC), Textil Schwarz, Grau
Gardena Liano Gartenschlauch 25 m Über Boden Polyvinylchlorid (PVC), Textil Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448205
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18455-20
EAN/GTIN:
     4066407501744
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Das praktische Textilschlauch Liano™ Life 25 m Set von GARDENA ist sofort einsatzbereit. Nutze den 25 m langen Allrounder-Textilschlauch für mittlere bis große Gärten und für Bewässerung von kurzer und mittlerer Dauer. Zum Set gehören neben dem Textilschlauch mit einem Durchmesser von 13 mm (1/2") die vormontierten Original GARDENA Systemteile Liano™ Wasserstop sowie Liano™ Schlauchverbinder, eine Reinigungsspritze und zwei Hahnverbinder. Mit Hilfe der Hahnverbinder wird der Liano™ Life an Deinen Wasserhahn angeschlossen. Aufgrund des integrierten Reduzierstücks in einem der beiden Hahnverbinder ist der Anschluss an drei verschiedenen Hahngrößen möglich. Durch den flexiblen PVC-Innenschlauch und den innovativen Außenschlauch aus widerstandsfähigem Textilgewebe überzeugt der Liano™ mit seiner gelungenen Performance. Du kannst den Schlauch dank der Flexibilität bequem manövrieren, da er nicht verknickt und leicht um Hindernisse geführt werden kann. Darüber hinaus ist der Liano™ Life bis zu 50 % leichter als herkömmliche PVC-Schläuche, was den Komfort vor allem bei längerem Gebrauch steigert. Dank des Textilgewebes hat der Schlauch eine griffige Haptik, sodass er fest in Deiner Hand liegt. Er ist leicht und kompakt aufzubewahren, da er sich dem zur Verfügung stehenden Platz anpasst. Lege ihn also zum Beispiel griffbereit ins Regal oder in die Garage. Der Berstdruck des Liano™ Life beträgt 22 bar. Auch im Freien kann er dank seiner UV- und Frostbeständigkeit gelagert werden. Zudem ist der schadstofffreie Schlauch frei von Phthalaten (<0,1%) sowie frei von Cadmium, Blei und Barium (<0,1%). Auf den in Europa hergestellten Textilschlauch Liano™ Life bietet GARDENA Dir eine Herstellergarantie von 15 Jahren nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Für Extreme gemacht. Für den Alltag gedacht. Liano™ Textilschläuche.

Ideal für die Bewässerung von mittelgroßen Gärten
Der Textilschlauch Liano™ Life ist 25 m lang und verfügt über einen Schlauchdurchmesser von 13 mm (1/2"). Der verlässliche Allrounder ist ideal zur Bewässerung von kurzer bis mittlerer Dauer in mittleren und großen Gärten geeignet.

Komplettset
Das sofort einsatzbereite Set beinhaltet neben dem Liano™ Life die vormontierten Original GARDENA Systemteile Liano™ Wasserstop und Liano™ Schlauchverbinder, eine Reinigungsspritze sowie zwei Hahnverbinder. Einer der Hahnverbinder ist mit einem Reduzierstück ausgestattet, sodass der Schlauch an insgesamt drei Hahngrößen angeschlossen werden kann.

Flexibel
Die hohe Flexibilität des Textilschlauches sorgt dafür, dass er einfach zu manövrieren ist. Er verfügt über eine angenehme Haptik für eine bessere Handhabung.

Ein echtes Leichtgewicht
Mit seinem geringen Gewicht ist der Gartenschlauch bis zu 50 % leichter als herkömmliche PVC-Schläuche und daher auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu tragen.

Einfach zu verstauen
Die Flexibilität des Liano™ Life ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung, da er sich ideal an den vorhandenen Stauraum anpasst.

Praktische Schlaucheigenschaften
Der Liano™ Life verfügt über einen Berstdruck von 22 bar und kann dank Frost- und UV-Schutz bei Wind und Wetter das ganze Jahr im Garten bleiben.

Schadstofffrei
Der Liano™ Life ist frei von Phthalaten (<0,1%), frei von Cadmium, Blei und Barium (<0,1%).

Verlässliche Produktqualität
GARDENA Produkte aus europäischer Produktion stehen für Qualität, zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Über Boden
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Textil
Aquastop Funktion
Ja
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
22 bar
Knickfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Frostbeständig
Ja
Schlauchdurchmesser
13 mm
Lieferumfang
Ausguss enthalten
Ja
Wasserhahnadapter enthalten
Ja
Anzahl der Hahnadapter
2
Technische Details
Gewährleistungsfrist
15 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.