Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3510-20 Gartengerät/-zubehör Universal Schwarz, Silber Kunststoff, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3510-20 Gartengerät/-zubehör Universal Schwarz, Silber Kunststoff, Stahl
Gardena 3510-20 Gartengerät/-zubehör Universal Schwarz, Silber Kunststoff, Stahl
Gardena 3510-20 Gartengerät/-zubehör Universal Schwarz, Silber Kunststoff, Stahl
Gardena 3510-20 Gartengerät/-zubehör Universal Schwarz, Silber Kunststoff, Stahl
Gardena 3510-20 Gartengerät/-zubehör Universal Schwarz, Silber Kunststoff, Stahl
Gardena 3510-20 Gartengerät/-zubehör Universal Schwarz, Silber Kunststoff, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448171
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3510-20
EAN/GTIN:
     4066407002036
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
gartengerätehalter gardena
gartengerätehalter
Zusätzliche Halterung und Haken für GARDENA Gerätehalter Plus Mit dem Set Einzelhalter & Einzelhaken von GARDENA kannst Du die Aufbewahrungsmöglichkeiten Deiner Schwerlast-Gartengeräte einfach und flexibel erweitern. Das Set besteht aus einer Halterung sowie einem Universalhaken. Mit dem Einzelhalter kannst Du schwere Gartengeräte wie Spaten oder Spatengabeln mit einem Gewicht von bis zu 10 kg aufbewahren. Für mehr Flexibilität können die Halterungen auch mit combisystem Geräten und dem Original GARDENA System genutzt werden. Der Universalhaken mit einer maximalen Belastbarkeit von 5 kg dient zusätzlich zur Aufbewahrung von Geräten wie Heckenscheren oder Laubbläsern mit breiten Griffen. Dank der abschließbaren Wandhalterung kannst Du die Alu-Leiste aus der Halterung herausschieben und somit den Gerätehalter mühelos erweitern, um mehr Geräte aufzuhängen. In Kombination mit dem Gerätehalter Plus (Art.-Nr. 3509-20) erweitert das Set Einzelhalter & Einzelhaken Dein Ordnungssystem effektiv. Das Qualitätsprodukt wird von GARDENA mit einer Herstellergarantie von 25 Jahren nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf unterstützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.