Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3509-20 Lagerregal für Gartengeräte Wand-montiert Kunststoff, Gummi, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3509-20 Lagerregal für Gartengeräte Wand-montiert Kunststoff, Gummi, Stahl
Gardena 3509-20 Lagerregal für Gartengeräte Wand-montiert Kunststoff, Gummi, Stahl
Gardena 3509-20 Lagerregal für Gartengeräte Wand-montiert Kunststoff, Gummi, Stahl
Gardena 3509-20 Lagerregal für Gartengeräte Wand-montiert Kunststoff, Gummi, Stahl
Gardena 3509-20 Lagerregal für Gartengeräte Wand-montiert Kunststoff, Gummi, Stahl
Gardena 3509-20 Lagerregal für Gartengeräte Wand-montiert Kunststoff, Gummi, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448169
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3509-20
EAN/GTIN:
     4066407002012
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
gartengerätehalter gardena
gartengerätehalter
Platzsparende Aufbewahrung für Schwerlast-Gartengeräte Der GARDENA Gerätehalter Plus hilft Dir bei der platzsparenden Aufbewahrung Deiner Gartengeräte. Der Halter eignet sich für schwere Gartengeräte wie Spaten und Spatengabeln sowie GARDENA combisystem Produkte und einteilige Großgeräte. Die Leiste aus Aluminium überzeugt mit einem Tragegewicht von maximal 60 kg und verleiht dem Gerätehalter zusätzliche Stabilität. Mit den drei Halterungen kannst Du Werkzeuge mit einem Gewicht von jeweils bis zu 10 kg mühelos aufhängen. Für mehr Flexibilität können die Halterungen auch mit combisystem Geräten und dem Original GARDENA System genutzt werden. Der Universalhaken dient zusätzlich zur Aufbewahrung von Geräten wie Heckenscheren oder Laubbläsern mit breiten Griffen. Dank der abschließbaren Wandhalterung kannst Du die Alu-Leiste aus der Halterung herausschieben und somit den Gerätehalter mühelos erweitern, um mehr Geräte aufzuhängen. Der Gerätehalter Plus wird von GARDENA mit 25 Jahren Herstellergarantie nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf unterstützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl Haken
4 Haken
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff, Gummi, Stahl
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.