| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103447936 Herst.-Nr.: 13320-20 EAN/GTIN: 4078500059176 |
| |
|
| | |
| Mit der Sprühdüse 90° von GARDENA bewässerst Du zuverlässig selbst Pflanzen an Beetecken und Beeträndern. Die Micro-Drip-System-Komponente versorgt Deine Gemüse- und Blumenbeete flächendeckend um 90° mit einem feinen Sprühnebel – am besten von der Ecke des Beetes aus. Sie erzielt eine Reichweite von 2,75 m und beregnet eine Gesamtfläche von 7 m². Die Installation der Düse an ein 13-mm-Verlegerohr hast Du mit Hilfe des Montagewerkzeugs oder durch die Verwendung des T-Stücks für Sprühdüsen schnell und einfach erledigt. Mit dem Verlängerungsrohr für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13326-20) kannst Du die Position der Sprühdüse 90° erhöhen, um auch höher gewachsene Pflanzen von oben herab zu beregnen. Wenn Du die Bewässerung regulieren oder einzelne Stränge des Verlegerohres ganz absperren möchtest, ist das Absperrventil (Art.-Nr. 13207-20) das passende Zubehör. Das Resultat ist eine optimale, wassersparende Bewässerung. Dank des intuitiven Designs ist das Sprühbild direkt am Sprühkopf erkennbar, wodurch sich alle GARDENA Sprühdüsen klar voneinander unterscheiden. Die Sprühdüse 90° ist ein in Deutschland hergestelltes Qualitätsprodukt. Micro-Drip-System. Pflegt Deine Pflanzen mit jedem kostbaren Tropfen. Einfache, präzise Bewässerung – spart Wasser und Zeit. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Sprühausguss | | Geeignet für | Tropfbewässerungssystem | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Einfache Installation | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |