Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5534574 Herst.-Nr.: 13202-20 EAN/GTIN: 4078500059084 |
| |
|
| | |
| Das L-Stück 13 mm (1/2") von GARDENA gibt Dir die Möglichkeit, die Richtung des Verlege- oder Tropfrohres vom Micro-Drip-System einfach und exakt zu ändern. Die zwei enthaltenen L-Stücke sind ideal für eine Richtungsänderung der 13-mm-Rohre um 90° geeignet. Damit führst Du das Rohr zielgenau in den gewünschten Bereich Deiner Pflanzenbewässerung zum Beispiel am Rande Deines Beetes. Die Installation der MDS-Komponente ist intuitiv und durch die clevere Symbolik selbsterklärend. Das Feedback-Klicken als gut hörbares Signal in der geschlossenen Position vermittelt Dir ein zuverlässiges Gefühl während des Anschließens. Dank der patentierten Quick & Easy Verbindungstechnik kannst Du alle Komponenten mühelos miteinander verbinden, flexibel erweitern und leicht lösen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rohrverbindung | | Geeignet für | Tropfbewässerungssystem | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibler Schlauchdurchmesser | 13 mm | | Einfache Installation | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,39* | € 3,40* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,59* | € 3,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,19* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,34* | € 4,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,81* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,195* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|