Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple iPad 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103429102
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPQ83TY/A
EAN/GTIN:
     194253389705
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Alleskönner.

Zeichentalent.

Wunderding.

Ganz Display. Ganz viel Farbe.

Mal es auf. Schreib es runter.

Nimm es mit.

Das neu designte iPad ist da.
Im neuen iPad stecken viele großartige Ideen. Es kann mehr, ist intuitiver und macht noch mehr Spaß. Mit dem neuen All‑Screen Design, einem 10,9" Liquid Retina Display und vier fantastischen Farben lässt es dich mit viel Power arbeiten, kreativ sein und in Kontakt bleiben. Nimm jetzt noch das speziell für das iPad entwickelte Zubehör dazu und du bekommst unendlich viele Möglich­keiten für alles, was du gerne machst.

Zeichne, male und schreib was mit dem Apple Pencil. Mit dem Magic Keyboard Folio im flexiblen zweiteiligen Design kannst du angenehm tippen, das Trackpad nutzen oder Inhalte ansehen. Verwende bekannte Tastatur­kurzbefehle oder das überall klick­bare Trackpad. So macht Tippen richtig Spaß.

iPadOS bringt alle Elemente zusammen und sorgt dafür, dass sich auf dem iPad alles flüssig und einfach anfühlt. Nutze deine Lieblingsapps nebeneinander, bearbeite und teile Fotos mit anderen und greife auf deine Dateien zu.

Sachen schön schnell erledigen.
Du schaffst einfach alles, und das auf einem Gerät. Mach Notizen, arbeite mit anderen zusammen und wechsle nahtlos zwischen Apps. Von Torten­diagrammen bis zu Torten­rezepten – das iPad ist dafür gemacht, dass du richtig produktiv sein kannst.

Was du auch vorhast, der A14 Bionic Chip liefert die Power und Performance dafür. Bearbeite ein 4K Video in iMovie, plane eine Weltreise mit Freund:innen oder spiel ein grafik­intensives Game – mit Batterie für den ganzen Tag kannst du alles tun und bleibst immer im Flow.

Bearbeite eine Tabelle, perfektioniere deine Keynote Präsentation und mach dir großartige Notizen. Das Magic Keyboard Folio sorgt für ein angenehmes Tippen. Und du hast ein Trackpad, um präzise zu arbeiten.

Deine Ideen werden es lieben.
Drück dich aus, zeichne was und sammle Ideen, alles auf diesem flexiblen, kreativen Supertool. Das brillante 10,9" Liquid Retina Display ist eine unglaubliche Arbeitsfläche. Mit dem Apple Pencil kannst du darauf Sachen skizzieren, Notizen machen, Dokumente kommentieren und noch viel mehr.

Nimm Audio auf und verbessere es direkt da, wo du gerade bist, mit integrierten Mikrofonen in hoher Qualität und den Stereo-Lautsprechern im Querformat. Starte einen Podcast, baue Beats, unterleg einen Film mit Musik – deine kreativen Projekte klingen fantastisch.

Fotografiere und filme mit der 12 MP Weitwinkel-Rückkamera. Retuschiere deine Fotos, bearbeite Videos in 4K und scanne und kommentiere Dokumente. Alles direkt auf dem iPad.

Bleib in Verbindung. Und im Bild.
Die neue 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera behält dich immer perfekt im Bild, wenn du über FaceTime telefonierst, an einer Video­konferenz teilnimmst oder ein Selfie machst. Mit dem Folgemodus passt sich die Kamera auto­matisch an, um dich in der Mitte des Bildausschnitts zu behalten.

Lade Dateien, spiele Online-Games und streame Filme mit WLAN 6. Und wenn gerade kein WLAN verfügbar ist, bekommst du superschnelle Verbindungen mit 5G.

Streamen, lernen oder spielen? Ja.
Vertiefe dich ganz in deine liebsten Serien, Apps und Games auf dem brillanten 10,9" Liquid Retina Display. Dabei sorgt die True Tone Technologie für entspanntes Sehen bei allen Licht­verhältnissen.

Lern eine neue Sprache mit DuoLingo, melde dich bei einer MasterClass an und bring deine Lektionen mit immersiven Augmented Reality Erlebnissen auf ein neues Level. Mit dem iPad kannst du so ziemlich alles lernen.

Spiel grafikintensive Games und lade Freund:innen mit SharePlay dazu ein. Du kannst auch deinen bevorzugten Gaming Controller mit dem iPad verbinden.

Notizen machen Spaß. Tippen ist leicht.
Erweitere deine Möglichkeiten mit Zubehör für jeden Tag, das speziell für das iPad entwickelt wurde. Zum Beispiel mit dem Apple Pencil und dem Magic Keyboard Folio. Oder nimm ein Smart Folio dazu, als Schutz für Vorder‑ und Rückseite. Und über USB‑C kannst du auch Festplatten, Docks, Displays und mehr anschließen.

Der Apple Pencil ist perfekt, um Notizen zu machen, Tagebuch zu schreiben und für alle Arten von Zeichnungen und Illustrationen. Durch seine pixel­genaue Präzision ohne wahr­nehmbare Verzögerung fühlt er sich an wie ein ganz normaler Stift.

Mit dem Magic Keyboard Folio kannst du angenehm tippen und hast ein Trackpad für präzises Arbeiten, zum Beispiel beim Ändern einer Tabelle. Pass schnell die Lautstärke an oder such eine Datei über die Reihe mit 14 Funktionstasten. Das flexible zweiteilige Design hält magnetisch und kommt mit einer abnehmbaren Tastatur. Die schützende Rückseite ist eine verstellbare Stütze für flexible Betrachtungswinkel.

Voll bis zum Rand mit tollen Apps.
Das iPad kommt mit leistungs­starken und vielseitigen Apps wie Fotos, Karten, Nachrichten, Mail und Safari. Und mit über einer Million Apps im App Store, die speziell für das iPad entwickelt wurden, findest du die richtige App für alles, was du tun willst. Manage ein Projekt mit Trello, arbeite auf der unbegrenzten Leinwand von Freeform mit anderen zusammen oder schreib deine Haus­arbeit mit Microsoft Word.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
28.6 Wh
Kontinuierliche Videowiedergabe
10 h
Browsingzeit (WLAN)
10 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
iBeacon
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Zugänglichkeitsmerkmale
AssistiveTouch, Live Captions, Siri und Diktieren, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupe, Gesprochener Inhalt, Type to Siri, Zoom, Verdeckte Untertitel, Real-time text (RTT), Subtitles, Sprachsteuerung
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
5 x
Autofokus
Ja
Panorama
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Video-Capture Geschwindigkeit
240 fps
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
122 °
Bildschirm-Blitz
Ja
Geolokalisation
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte-Familie
Apple
Grafikadapter-Kerne
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
Flash
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A14
Anzahl Prozessorkerne
6
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.9 "
Display-Auflösung
2360 x 1640 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
264 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Medienformate
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, FLAC, MP3
Unterstützte Bildformate
GIF, JPG, TIFF
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC
Unterstützte Dokumentenformate
DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX
Unterstütztes Archivformat
PLZ
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
179.5 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
248.6 mm
Gewicht
477 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
AirPlay
Ja
MIMO
Ja
Energie
Netzteilstärke
20 W
Software
Plattform
iPadOS
Installiertes Betriebssystem
iPadOS 16
Virtueller Assistent
Apple Siri
Mitgelieferte Software
App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Silber
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,39*
€ 618,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,54*
€ 613,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,38*
€ 597,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,62*
€ 560,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,52*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 52,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.