Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100211066 Ringmappe A4 Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100211066 Ringmappe A4 Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent
Oxford 100211066 Ringmappe A4 Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent
Oxford 100211066 Ringmappe A4 Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103425182
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100211066
EAN/GTIN:
     3045052630345
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent
Maximale Kapazität
200 Blätter
Ringdurchmesser
20 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100201431
ab € 3,64*
Sonstiges
Oxford
100201432
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.