Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Oxford 100200689 Aktenordner Karton Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103425170
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200689
EAN/GTIN:
     3045051205155
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Typ
Manila-Ordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Maximale Kapazität
150 Blätter
Rückenetikett
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Recycling papier
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.