Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangee RT-601-W 2 GHz Windows 10 IoT 1,2 kg Schwarz J6412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangee RT-601-W 2 GHz Windows 10 IoT 1,2 kg Schwarz J6412
Rangee RT-601-W 2 GHz Windows 10 IoT 1,2 kg Schwarz J6412
Rangee RT-601-W 2 GHz Windows 10 IoT 1,2 kg Schwarz J6412
Rangee RT-601-W 2 GHz Windows 10 IoT 1,2 kg Schwarz J6412
Rangee RT-601-W 2 GHz Windows 10 IoT 1,2 kg Schwarz J6412
Rangee RT-601-W 2 GHz Windows 10 IoT 1,2 kg Schwarz J6412
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103212259
Hersteller:
     Rangee
Herst.-Nr.:
     21133723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der Thin Client RT-601 von Rangee erfüllt Wünsche. Schon beim Anblick des Metallgehäuses im Modernen Industrie-Look ahnen Sie die Stabilität und Eleganz dieser einzigartigen Lösung. Dieses paaren wir mit überragender Hardware Leistung. Das RangeeOS ist vorbereitet für Hybrid Work. Lassen Sie sich von der Performance der Videokonferenz; Telefonie- und anderer Multimedia-Anwendungen überraschen.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
Speichermedien
Flash
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
Energie
Stromversorgung
12 W
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
1200 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J6412
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.6 GHz
Pufferspeicher L2
1.5 MB
Grundleistung des Prozessors
10 W
Grafik
On-board Grafikadapter-Speicher
1000 MB
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Testsoftware
Windows IoT
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,98*
€ 505,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,70*
€ 458,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.