Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki GR62 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Meraki GR62 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Meraki GR62 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102001958
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GR62-HW-EU
EAN/GTIN:
     810087201005
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
880 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
480 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS, DFS
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.