Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kaira X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kaira X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101966717
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03970700-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419379263
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
283 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
575 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten
Steuerung
Tasten
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
PC, Mac, Nintendo Switch and Mobile Devices
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.