Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 0.2601.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 0.2601.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau
Victorinox 0.2601.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101955860
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.2601.26
EAN/GTIN:
     7611160012869
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Mittleres Taschenmesser mit Alox-Griffschalen Dank seiner zahlreichen Funktionen und robusten Alox-Schalen ist das Cadet Taschenmesser ein praktischer und praktisch unzerstörbarer Begleiter. Stecken Sie es in die Tasche, und Sie werden merken, dass Sie es überhaupt nicht bemerken. Aber wenn Sie es dann brauchen, ist es sofort zur Stelle - immer und überall.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, wenn geschlossen
84 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
46 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Anzahl der Klingen
1
Produktfarbe
Grau
Anzahl Werkzeuge
9 Werkzeug
Flaschenöffner
Ja
Schraubendreher
Ja
Anzahl der Schraubendreher
1
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
3,6 mm
Nagelfeile
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Abisolierzange
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.