Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 0.8271.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 0.8271.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau
Victorinox 0.8271.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau
Victorinox 0.8271.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau
Victorinox 0.8271.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau
Victorinox 0.8271.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau
Victorinox 0.8271.26 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101955787
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.8271.26
EAN/GTIN:
     7611160126801
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Mittleres Taschenmesser mit Schere Sie haben danach gefragt, wir haben zugehört. Dürfen wir Ihnen das neue Farmer X vorstellen? Jetzt gehört auch eine Schere zu seinem zehnteiligen Repertoire. Ein kompaktes, innovatives Messer, das jede Herausforderung annimmt und mit Ihnen die Welt erobert. In seiner kompakten, 93 mm langen Form stecken beeindruckende Funktionen, zum Beispiel Holzsäge, Schraubendreher, Stech-Reib-Ahle und Kapselheber. Damit bietet es alles, was Sie brauchen, und noch viel mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, wenn geschlossen
93 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
109 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Anzahl der Klingen
1
Produktfarbe
Grau
Anzahl Werkzeuge
10 Werkzeug
Scheren
Ja
Flaschenöffner
Ja
Schraubendreher
Ja
Anzahl der Schraubendreher
1
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
3,7 mm
Schlüsselanhänger
Ja
Abisolierzange
Ja
Reibahle
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.