Energie | Platzierung der Stromversorgung | Extern |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 90 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 33.88 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 15.78 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm |
| Tiefe | 235 mm |
| Höhe | 177 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Gleichzeitige Verbindungen | 1500 |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Management-Protokolle | SNMP V2/V3 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSH, TLS, 256-bit AES, FIPS 140-2 |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Passwortauthentifizierung | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | Ja |
| LED-Anzeigen | USB, HDD, Status, LAN, Leistung |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | J6412 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 8 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 8000 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5,M.2,2.5 " |
| Anzahl der M.2 (M | 2 |
| RAID Level | 0, 6, 1, JBOD, 5, 10 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, exFAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Disk-Roaming | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 5,0,1 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Maximum unterstützte RAM | 8 GB |
| Flash-Speicher | 4000 MB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Lieferumfang | Externes Netzteil | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Anzahl von Schrauben | 30 |
| Laufwerksschachtschlüssel enthalten | Ja |