Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412
QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412
QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412
QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412
QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412
QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412
QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412
QNAP TS-453E-8G NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J6412
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101932060
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-453E-8G + HDWG480UZSVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33.88 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
15.78 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,2500,100 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
177 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4b
Gleichzeitige Verbindungen
1500
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP V2/V3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, TLS, 256-bit AES, FIPS 140-2
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
USB, HDD, Status, LAN, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J6412
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
8 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5,M.2,2.5 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 6, 1, JBOD, 5, 10
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, exFAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Flash-Speicher
4000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Anzahl von Schrauben
30
Laufwerksschachtschlüssel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,53*
€ 1.718,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,18*
€ 1.701,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,58*
€ 1.646,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,81*
€ 1.608,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,45*
€ 1.553,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.