Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45.898 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 21.891 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 264.3 mm |
| Tiefe | 280.8 mm |
| Höhe | 188.2 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Management-Protokolle | SNMP V2, V3 |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Passwortauthentifizierung | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 92 mm |
| Durchmesser Lüfter 2 | 60 mm |
| Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | Ja |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Prozessor | Prozessorfamilie | Ryzen Embedded |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | V1500B |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 4 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 4000 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA II, Serial ATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
| Anzahl der M.2 (M | 2 |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Disk-Roaming | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| ECC | Ja |
| Flash-Speicher | 5000 MB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Anzahl von Schrauben | 36 |
| Laufwerksschachtschlüssel enthalten | Ja |