Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101930531
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5H1R0
EAN/GTIN:
     5704174961147
Suchbegriffe:
USB Multiport Adapter
usb multiport adapter dell
usb multiport adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
83.9 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Energie
Stromversorgung
90 W
Stromkabellänge
0.12 m
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.