Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP FSP650-50ABA Netzteil 650 W ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP FSP650-50ABA Netzteil 650 W ATX
FSP FSP650-50ABA Netzteil 650 W ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101927458
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     9PA6508601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
4 - 8 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54.17 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB 62368, CB 60950, EMC, FCC, TUV, CUL
Design
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.