Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP FSP500-50AAC Netzteil 500 W ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP FSP500-50AAC Netzteil 500 W ATX
FSP FSP500-50AAC Netzteil 500 W ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101903290
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     9PA500C708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3 - 7 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41.66 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.52
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB 62368, CB 60950, CE, TUV, CUL
Design
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.